Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 1 A, 30 V AC/DC, DIP-4, AQY211EH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 1 A, 30 V AC/DC, DIP-4, AQY211EH
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 1 A, 30 V AC/DC, DIP-4, AQY211EH
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 1 A, 30 V AC/DC, DIP-4, AQY211EH
Artikel-Nr.:
     4502-29G8690
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY211EH
EAN/GTIN:
     4099889351828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
PhotoMOS-Relais, AQY211EH, PANASONIC Features * Steuert analoge Signale mit niedrigem Pegel * Low-Level-Leckstrom im Aus-Zustand * Niedriger Einschaltwiderstand * Hohe Empfindlichkeit Anwendungen * Modem * Telefonanlagen * Sicherheitsausrüstung * Sensoren
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Gehäuse:
DIP-4
Isolationsspannung:
5 kV
Kontaktart:
1 Schließer
Lastspannung:
30 V AC/DC
Laststrom:
1 A
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, panasonic ds-relais, kartenrelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 2,80*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,17*
€ 3,24*
1 Tag
329
1
€ 14,99*
ab € 2,21*
€ 4,31*
1
€ 6,90*
ab € 2,15*
€ 4,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.