Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 1 A, 30 V AC/DC, SMD-4, AQY211EHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 1 A, 30 V AC/DC, SMD-4, AQY211EHA
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 1 A, 30 V AC/DC, SMD-4, AQY211EHA
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 1 A, 30 V AC/DC, SMD-4, AQY211EHA
Artikel-Nr.:
     4502-29G8692
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY211EHA
EAN/GTIN:
     4099889351835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
PhotoMOS-Relais, AQY211EHA, PANASONIC Features * Steuert analoge Signale mit niedrigem Pegel * Low-Level-Leckstrom im Aus-Zustand * Niedriger Einschaltwiderstand * Hohe Empfindlichkeit Anwendungen * Modem * Telefonanlagen * Sicherheitsausrüstung * Sensoren
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Gehäuse:
SMD-4
Isolationsspannung:
5 kV
Kontaktart:
1 Schließer
Lastspannung:
30 V AC/DC
Laststrom:
1 A
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.00019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, SMD-Photomos-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, smd-relais panasonic, mosfet relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,60*
1
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 2,91*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 3,05*
1 Tag
96
1
€ 14,99*
ab € 2,13*
€ 4,19*
1
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 4,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 305,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.