| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-29G8754 Herst.-Nr.: AQW614EHAJ EAN/GTIN: 4099889351934 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PhotoMOS-Relais, AQW614EHAJ, PANASONIC Features * Steuert analoge Signale mit niedrigem Pegel * Low-Level-Leckstrom im Aus-Zustand * Hohe Empfindlichkeit und hohe Reaktionsgeschwindigkeit Anwendungen * Modem * Messgeräte * Sicherheitsausrüstung * Sensoren Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss: | Gull-wing | Gehäuse: | SMD-8 | Isolationsspannung: | 5 kV | Kontaktart: | 1 Schließer + 1 Öffner | Lastspannung: | 400 V AC/DC | Laststrom: | 100 mA | Ursprungsland: | JP | Gewicht: | 0.00038 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SMD-Relais, Subminiaturrelais, smd-relais panasonic, smd relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Halbleiterrelais, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |