Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 2 Wechsler, 12 V (DC), 720 Ω, 2 A, 250 V (AC), monostabil, 30.22.7.012.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 2 Wechsler, 12 V (DC), 720 Ω, 2 A, 250 V (AC), monostabil, 30.22.7.012.0
Relais, 2 Wechsler, 12 V (DC), 720 Ω, 2 A, 250 V (AC), monostabil, 30.22.7.012.0
Artikel-Nr.:
     4502-29G9506
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     30.22.7.012.0020
EAN/GTIN:
     8012823451176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Printrelais, 30.22.7.012.0020, Finder Das 30.22.7.012.0020 ist ein Subminiatur-Dual-in-Line-Relais für die Leiterplattenmontage mit vergoldeten Kontakten für sicheres Schalten von Signalen mit niedrigem Pegel und geringem Spulenverbrauch. Features * 2 Wechselkontakte zum Schalten niedriger Lasten * Subminiatur-Relais in der Standard-DIL-Gliederung und Form * Empfindliche DC-Spul * Cadmiumfreie Kontakte Anwendungen * Elektronische Baugruppen * Hi-Fi systemen * Elektromedizin, Zahnheilkunde * Kräne * Tür, Toröffner
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Kontaktart:
2 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgNi + Au
Schaltspannung (AC):
250 V
Schaltstrom:
2 A
Spulenspannung (DC):
12 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
720 Ω
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 4,7755*
€ 6,0455*
20
Frei Haus
ab € 4,9705*
€ 6,2705*
1
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 6,96*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,51*
€ 6,96*
1
€ 6,90*
ab € 3,27*
€ 7,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.