Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais Printanschlüsse 2W, 2A 30.22.7.012.0020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-47060633
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     302270120020
EAN/GTIN:
     8012823451176
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Relais Printanschlüsse 2W, 2A 30.22.7.012.0020

Printrelais mit 2 Wechslern für 3 A/125 V AC. Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, Spulendaten 12 V DC, 0,2 W, 720 Ohm, Relaisschutzart: RT III
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,98*
€ 3,83*
20
€ 5,00*
ab € 3,081*
€ 3,961*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 3,174*
€ 4,064*
1
€ 6,90*
ab € 3,87*
€ 5,70*
1
€ 6,90*
ab € 3,27*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,064*
€ 4,83616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,714*
€ 4,41966
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,174*
€ 3,77706
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 81,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.