Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN/PNP, -1.5 A, -60 V, SMD, SOT-457, PBLS6021D,115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN/PNP, -1.5 A, -60 V, SMD, SOT-457, PBLS6021D,115
Bipolartransistor, NPN/PNP, -1.5 A, -60 V, SMD, SOT-457, PBLS6021D,115
Artikel-Nr.:
     4502-29S1026
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PBLS6021D,115
EAN/GTIN:
     4099879030580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
PNP-Lastschalter, PBLS6021D,115, NEXPERIA PNP-Transistor mit niedriger VCEsat und NPN-Transistor mit Widerstand (RET) in einem SOT457 (SC-74)-Kunststoffgehäuse für kleine oberflächenmontierte Bauteile (SMD). Features * Niedrige Schwellenspannung * Platzsparende Lösung * Reduzierung der Komponentenanzahl Anwendungen * Schalter für Versorgungsleitungen * Schalter für das Batterieladegerät * Hochseitenschalter für LEDs, Treiber und Hintergrundbeleuchtung * Tragbare Geräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN/PNP
Gehäuse:
SOT-457
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
-60 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
-60 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Sättigungsspannung:
-150 mV
Transitfrequenz fTmin:
150 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.6 W
Kollektorstrom:
-1.5 A
min. Gleichstromverstärkung:
30 mA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, sc transistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,29*
3
€ 6,90*
ab € 0,147*
€ 0,411*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 870,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.