Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, PNP, -100 mA, -50 V, SMD, SOT-363, PUMB10,115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, PNP, -100 mA, -50 V, SMD, SOT-363, PUMB10,115
Bipolartransistor, PNP, -100 mA, -50 V, SMD, SOT-363, PUMB10,115
Artikel-Nr.:
     4502-29S2020
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PUMB10,115
EAN/GTIN:
     4099879030870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
PNP-Widerstand, PUMB10,115, NEXPERIA PNP/PNP-Doppelwiderstandstransistor (RET) in einem sehr kleinen SMD-Kunststoffgehäuse SOT363 (SC-88) mit Oberflächenmontage. Features * Eingebauter Vorspannungswiderstand * Vereinfachtes Schaltungsdesign * Reduziert die Anzahl der Komponenten * Reduziert die Kosten für Kommissionierung und Platzierung * AEC-Q101 qualifiziert Anwendungen * Peripherie-Treiber mit niedrigem Strom * Kontrolle der IC-Eingänge
Weitere Informationen:
Ausführung:
PNP
Gehäuse:
SOT-363
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
-50 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
-50 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Sättigungsspannung:
-100 mV
Transitfrequenz fTmin:
180 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.3 W
Kollektorstrom:
-100 mA
min. Gleichstromverstärkung:
100 mA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd-transistor pnp, smd transistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0253*
€ 0,0482*
20
€ 6,90*
ab € 0,0334*
€ 0,0734*
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,0903*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0903*
€ 0,1075
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0823*
€ 0,0979
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,0925
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,0846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 270,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.