Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieklemme, 25 A, 72,2 mm, BU-24APS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterieklemme, 25 A, 72,2 mm, BU-24APS
Batterieklemme, 25 A, 72,2 mm, BU-24APS
Artikel-Nr.:
     4502-30F224
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-24APS
EAN/GTIN:
     4099889785265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Batterieklemme, BU-24APS, Mueller Die BU-24APS ist eine Erdungsklemme aus Stahl. Durch den Clip ist ein "+" eingestanzt. Kompatibel mit BU-26 PVC-Isolatoren. Zum Anschluss an Drähte bis zu 10 AWG durch Crimp- oder Schraubverbindung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Batterieklemme
Länge:
72.2 mm
max. Klemmbereich:
19 mm
Nennstrom:
25 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prüfklemme, Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, prüfklemme, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Verbinder, Federkontakt, Federkontaktstift, Federstift, Leiterplattenprüfkontakt, Platinenprüfkontakt, Prüf-Federkontakt, Steckkartenprüfkontakt, Lade- und Batteriekontakt, Batterieanschluss, Batteriekontakt, Polklemme, 9V Clip, Batterieclip, Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Schnittstellenprüfstift, Schnittstellenstift, Schnittstellenkontakt, Kontaktierungselement, Kontaktierungssystem, Messtechnik, Measurement Technology, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,15*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 2,17*
1
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 2,35*
5
€ 8,95*
ab € 1,58*
€ 2,49*
1 Tag
144
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-26-5
ab € 1,82*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-26-0
ab € 1,15*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-26-2
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.