Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric BU-24APS Erdungsklemme Stahl Klemmbereich max.: 19mm Länge: 72.20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D787952
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-24APS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Die BU-24APS ist eine Erdungsklemme aus Stahl. Hat ein "+" durch den Clip gestanzt. Kompatibel mit BU-26 PVC-Isolatoren der Marke Mueller. Anschluss an Kabel bis zu 10 AWG über Crimp- oder Schraubanschluss.
Features:
25 A
Stahl
Lieferumfang:
Steel Grounding Cable Clip
Weitere Informationen:
Höhe:
28.40 mm
Länge:
72.20 mm
Breite:
16.20 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
BU-24APS
Typ:
BU-24APS
Nennstrom:
25 A
Klemmbereich max.:
19 mm
Herstellerfarbe:
Stahl
Produkt-Art:
Erdungsklemme
Weitere Suchbegriffe: Prüfklemme, Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, prüfklemme, Mueller Electric, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,47*
€ 2,42*
1
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 2,43*
5
€ 8,95*
ab € 1,58*
€ 2,48*
1
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,56*
1 Tag
147
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-26-5
ab € 1,81*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-26-0
ab € 1,18*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-26-2
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.