Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Reedrelais
>
Artikel
Reedschalter, THT, 1 Schließer, 120 W, 1500 V (DC), 3 A, GC 1513(8090)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-30G2236
Hersteller:
Comus
Herst.-Nr.:
GC 1513(8090)
EAN/GTIN:
4099889448382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Reedschalter, GC 1513(8090), COMUS (Assemtech) Gütegrad: Commercial, Funktion: Schließer, Glaskolbenlänge: 52 mm, Schaltspannung VDC: 1500 V, Spannung VAC: 1500 V, Schaltstrom: 3 A, Schaltleistung: 120 W, Standardlänge: 79 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reedschalter
Durchmesser:
5.4 mm
Länge:
52 mm
Montage:
THT
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
120 W
Schaltspannung (AC):
1500 V
Schaltspannung (DC):
1500 V
Schaltstrom:
3 A
Kontaktwiderstand:
100 mΩ
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.0024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Sensoren
>
Näherungsschalter, Reedschalter
Weitere Suchbegriffe:
Reedschalter
,
comus reedkontakt
,
reedkontakt
,
Automation
,
Fühler
,
Sensor
,
Annäherungsschalter
,
Annäherungssensor
,
Näherungsinitiator
,
Näherungsschalter
,
Näherungssensor
,
Magnetnäherungsschalter
,
Magnetnäherungssensor
,
Reednäherungsschalter
,
Reedsensor
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Schalter
,
Sensorschalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen