| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-30G4201 Herst.-Nr.: TK24-T01-MG01-Ö30-S20 EAN/GTIN: 4251783557076 |
| | |
|
| | |
| Temperaturschalter, TK24-T01-MG01-Ö30-S20, ESKA Erich Schweizer Temperaturschalter, 250 V, 16 A, Automatische Rückstellung, Schaltzeit: 3 ms. Weitere Informationen: | | Ansprechtemperatur: | 30 °C | Montage: | Steckanschluss | Nennspannung: | 250 V | Nennstrom: | 16 A | Rückstellung: | automatisch | Schaltfunktion: | Öffner | Schutzart (IP): | IP4X/IP64 | Ursprungsland: | AM | Gewicht: | 0.005 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eska bimetall-thermostat, bimetall thermostat, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Temperaturschalter, Thermoschalter |
| | |
| |