Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimetallschalter, Öffner, 250 V, 16 A, automatisch, TK24-T02-MG01-Ö40-S30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimetallschalter, Öffner, 250 V, 16 A, automatisch, TK24-T02-MG01-Ö40-S30
Bimetallschalter, Öffner, 250 V, 16 A, automatisch, TK24-T02-MG01-Ö40-S30
Bimetallschalter, Öffner, 250 V, 16 A, automatisch, TK24-T02-MG01-Ö40-S30
Artikel-Nr.:
     4502-30G4207
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     TK24-T02-MG01-Ö40-S30
EAN/GTIN:
     4251783557557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Temperaturschalter, TK24-T02-MG01-Ö40-S30, ESKA Erich Schweizer Temperaturschalter, 250 V, 16 A, Automatische Rückstellung, Schaltzeit: 3 ms.
Weitere Informationen:
Ansprechtemperatur:
40 °C
Montage:
Steckanschluss
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Rückstellung:
automatisch
Schaltfunktion:
Öffner
Schutzart (IP):
IP4X/IP64
Ursprungsland:
AM
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: eska bimetall-thermostat, bimetall thermostat, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Temperaturschalter, Thermoschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.