Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturschalter, 70 °C, Öffner, 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturschalter, 70 °C, Öffner, 250 V
Temperaturschalter, 70 °C, Öffner, 250 V
Temperaturschalter, 70 °C, Öffner, 250 V
Artikel-Nr.:
     4502-30G4282
Hersteller:
     Microtherm
Herst.-Nr.:
     2002377
EAN/GTIN:
     4099889142457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Steuerungen und Industrielle Kommun...
Regler
Steuerbox
Temperaturschalter, 2002377, MICROTHERM Der 2002377 ist ein Temperaturschalter, der ein sehr zuverlässiges Bauteil in Bimetalltechnik ist und eine lange Lebensdauer bietet. Dieses Produkt bietet eine hohe Temperaturempfindlichkeit und kann in einer Vielzahl von Haushaltsgeräten, Automobiltechnik, Maschinenbau und Küchengeräten eingesetzt werden. Anwendungen * Heizungen und Heizelemente * Frostschutzmittel
Weitere Informationen:
Montage:
Steckanschluss
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Nenntemperatur:
70 °C
Rückstellung:
automatisch
Schaltfunktion:
Öffner
Schutzart (IP):
IP00
Toleranz:
±3 K
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00509 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.