Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursicherung, 152 °C, 250 V, 10 A, axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperatursicherung, 152 °C, 250 V, 10 A, axial
Temperatursicherung, 152 °C, 250 V, 10 A, axial
Temperatursicherung, 152 °C, 250 V, 10 A, axial
Artikel-Nr.:
     4502-30G4554
Hersteller:
     Thermodisc
Herst.-Nr.:
     770152
EAN/GTIN:
     4099889124835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung 10a 250v
Temperatursicherungen Typ Thermodisc E4A00. Gemäß IEC 691, EN 60691 u.a., einsetzbar als Überhitzungsschutz, mit axialen Anschlüssen; Nennspannung/Nennstrom: 250 VAC/10 A, Zulassungen: VDE, UL, CSA. Technische Merkmale (Typ, Bemessungstemperatur (Bt)/max. Grenztemperatur (Gt)): E4A00152C, Bt 152/Gt 175 °C
Weitere Informationen:
Bauform:
axial
Bemessungstemperatur:
152 °C
Grenztemperatur:
175 °C
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
10 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00107 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung, temperatursicherung 10a, Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,7132*
€ 0,9232*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 1,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.