Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursicherung 700.102-X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperatursicherung 700.102-X
Temperatursicherung 700.102-X
Artikel-Nr.:
     4502-30G4581
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     700102-X
EAN/GTIN:
     4099889124934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung eska
Temperatur-Sicherung, 700.102-X, Eska Eska N2F Thermosicherung 1 A, 250 V. Sie wird zum Schutz vor Überhitzung und Feuer eingesetzt. Diese Sicherung wird direkt in die Wicklungen von Transformatoren, Motoren und Spulen gewickelt.
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Bemessungstemperatur:
102 °C
Grenztemperatur:
203 °C
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
1 A
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.