Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursicherung, 125 °C, 250 V, 3 A, radial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperatursicherung, 125 °C, 250 V, 3 A, radial
Temperatursicherung, 125 °C, 250 V, 3 A, radial
Artikel-Nr.:
     4502-30G4593
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     720125-X
EAN/GTIN:
     4099889124996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung 250v 3a
Temperatursicherung, Bemessungstemperatur: 125°, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 3 A, Haltetemperatur: 105°, Rastermaß: 3,7 mm, Zulassungen: UL/C UL, VDE, PSE, CCC, KTL, Anschlüsse: verzinnt
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Bemessungstemperatur:
125 °C
Grenztemperatur:
180 °C
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
3 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung eska, temperatursicherung, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.