Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursicherung, 138 °C, 250 V, 3 A, radial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Temperatursicherung, 138 °C, 250 V, 3 A, radial
Temperatursicherung, 138 °C, 250 V, 3 A, radial
Artikel-Nr.:
     4502-30G4596
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     720138-X
EAN/GTIN:
     4099889125023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung 250v 3a
Temperatursicherung, Bemessungstemperatur: 138°, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 3 A, Haltetemperatur: 115°, Rastermaß: 3,7 mm, Zulassungen: UL/C UL, VDE, PSE, CCC, KTL, Anschlüsse: verzinnt
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Bemessungstemperatur:
138 °C
Grenztemperatur:
180 °C
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
3 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung eska, temperatursicherung, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,28456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,03*
€ 220,1857
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 181,79*
€ 216,3301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,83*
€ 210,4277
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,85*
€ 192,6015
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,28*
€ 169,3132
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.