Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursicherung, 152 °C, 250 V, 16 A, axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Temperatursicherung, 152 °C, 250 V, 16 A, axial
Temperatursicherung, 152 °C, 250 V, 16 A, axial
Artikel-Nr.:
     4502-30G4622
Hersteller:
     Thermodisc
Herst.-Nr.:
     780152
EAN/GTIN:
     4099889125078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung 250v 16a
Temperatursicherungen Typ Thermodisc E5A00. Nach IEC 691, EN 60691; Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Zulassungen: VDE, UL, CSA. Technische Merkmale (Typ, Bemessungstemperatur (Bt.), Grenztemperatur (Gt.)): E5A00152C, Bt. 152 °C, Gt. 250 °C
Weitere Informationen:
Bauform:
axial
Bemessungstemperatur:
152 °C
Grenztemperatur:
250 °C
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
16 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung, temperatursicherung 16a, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,65*
€ 168,5635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,49*
€ 167,1831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,63*
€ 160,2097
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,73*
€ 146,0487
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,80*
€ 127,092
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.