Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reedrelais, 50 W, Schließer, 3 A, 3392 1280 126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reedrelais, 50 W, Schließer, 3 A, 3392 1280 126
Reedrelais, 50 W, Schließer, 3 A, 3392 1280 126
Reedrelais, 50 W, Schließer, 3 A, 3392 1280 126
Reedrelais, 50 W, Schließer, 3 A, 3392 1280 126
Artikel-Nr.:
     4502-30G481
Hersteller:
     Günther
Herst.-Nr.:
     3392 1280 126
EAN/GTIN:
     4099889350289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
günther reed-relais
Hochspannungs-Reedrelais Typ Günther 3392 1280. Mit steck- und lötbaren Anschlussstiften für Leiterplattenmontage und oben herausgeführten Kontaktanschlüssen. Der Hochspannungskontakt und die Spule sind in einem Kunststoffgehäuse hermetisch dicht vergossen; Kontaktart: 1 Schließer, Schaltspannung: max. 10.000 V AC/DC, Schaltleistung: max. 50 W, Schaltstrom: max. 3,0 A, Dauerstrom: max. 5,0 A, Kontaktwiderstand: max. 250 m Ohm, Durchschlagsfestigkeit Spule/Kontakt: max. 20.000 VDC, Betriebstemperatur: –20 bis +70 °C. Technische Merkmale (Typ, Spulennennspannung, Spulenwiderstand (±15 %)): 3392.1280.126, 12 VDC, 200 Ohm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltleistung:
50 W
Schaltspannung (AC):
10 kV
Schaltspannung (DC):
10 kV
Schaltstrom:
3 A
Spulenspannung (DC):
12 V
Spulenwiderstand:
200 Ω
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.04791 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Spannungsrelais, Hochspannungsrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.