Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reedrelais, 50 W, Schließer, 3 A, HE12-1A83


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reedrelais, 50 W, Schließer, 3 A, HE12-1A83
Reedrelais, 50 W, Schließer, 3 A, HE12-1A83
Reedrelais, 50 W, Schließer, 3 A, HE12-1A83
Reedrelais, 50 W, Schließer, 3 A, HE12-1A83
Artikel-Nr.:
     4502-30G4832
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     HE12-1A83
EAN/GTIN:
     4099889350302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
dlr relais
Hochspannungs-Reedrelais Typ Standex-Meder HE. Mit 1 Schließer, für Leiterplattenmontage; Schaltleistung: max. 50 W, Schaltspannung: max. 7,5 kV, Schaltstrom: max. 3,0 A, Transportstrom: max. 5,0 A, Spulennennleistung: Typ. 575 mW, Kontaktwiderstand (statisch): max. 150 m Ohm, Durchbruchspannung Kontakt-Spule: min. 10 kVDC, Schaltzeit (inkl. Prellen): max. 3,0 ms, Abfallzeit: max. 1,5 ms, Arbeitstemperatur: –20 bis +70 °C. Technische Merkmale (Typ, Spulenspannung, typ. Spulenwiderstand, max. Anzugsspannung/min. Abfallspannung): HE12-1A83, 12 VDC, 250 Ohm, 9,0/1,0 VDC
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
1 Schließer
Rastermaß:
5.08 mm
Schaltleistung:
50 W
Schaltspannung (AC):
7.5 kV
Schaltspannung (DC):
7.5 kV
Schaltstrom:
3 A
Spulenspannung (DC):
12 V
Spulenwiderstand:
250 Ω
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0317 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Spannungsrelais, Hochspannungsrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.510,14026*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 34 Stück (ab € 44,41589* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.589,52006*
€ 1.891,52887
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.582,43004*
€ 1.883,09175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.545,63014*
€ 1.839,29987
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.513,47022*
€ 1.801,02956
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.510,14026*
€ 1.797,06691
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.