Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reedrelais, 10 W, Schließer, 0,5 A, SIL05-1A72-71L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reedrelais, 10 W, Schließer, 0,5 A, SIL05-1A72-71L
Reedrelais, 10 W, Schließer, 0,5 A, SIL05-1A72-71L
Reedrelais, 10 W, Schließer, 0,5 A, SIL05-1A72-71L
Artikel-Nr.:
     4502-30G4926
Hersteller:
     Standex Electronics
Herst.-Nr.:
     SIL05-1A72-71L
EAN/GTIN:
     4099889350524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
dlr relais
Reedrelais Typ Meder DiP/SiL-1A72-. Ausführung: DiP zweireihig, SiL einreihig, Rastermaß: 2,54 mm, mit Lötkontakten für Leiterplattenmontage. Schaltleistung: 10 W, Schaltspannung: 200 VDC, Schaltstrom: 0,5 A, Transportstrom: 1,0 A, Kontaktwiderstand: 150 m Ohm, Durchbruchspannung: 500 VDC, Schaltzeit mit Prellen: 0,5 ms (DiP), 0,7 ms (SiL), Abfallzeit: 0,1 ms. Ausführung einreihig mit 1 Schließer ohne Schutzdiode Typ 1A72-71L. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Spulenwiderstand, Ansprechspannung (Ans)/Abfallspannung (Abf)): SiL 05, 5,0 VDC, 500 Ohm, Ans 3,5/Abf 0,75 VDC
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
SIP
Kontaktart:
1 Schließer
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (AC):
200 V
Schaltspannung (DC):
200 V
Schaltstrom:
500 mA
Spulenspannung (DC):
5 V
Spulenwiderstand:
500 Ω
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00236 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.