Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reedrelais, 10 W, Schließer, 0,5 A, SIL24-1A72-71D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reedrelais, 10 W, Schließer, 0,5 A, SIL24-1A72-71D
Reedrelais, 10 W, Schließer, 0,5 A, SIL24-1A72-71D
Reedrelais, 10 W, Schließer, 0,5 A, SIL24-1A72-71D
Artikel-Nr.:
     4502-30G4936
Hersteller:
     Standex Electronics
Herst.-Nr.:
     SIL24-1A72-71D
EAN/GTIN:
     4099889350562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
dlr relais
Reedrelais Typ Meder DiP/SiL-1A72-. Ausführung: DiP zweireihig, SiL einreihig, Rastermaß: 2,54 mm, mit Lötkontakten für Leiterplattenmontage. Schaltleistung: 10 W, Schaltspannung: 200 VDC, Schaltstrom: 0,5 A, Transportstrom: 1,0 A, Kontaktwiderstand: 150 m Ohm, Durchbruchspannung: 500 VDC, Schaltzeit mit Prellen: 0,5 ms (DiP), 0,7 ms (SiL), Abfallzeit: 0,1 ms. Ausführung einreihig mit 1 Schließer mit Schutzdiode Typ 1A72-71D. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Spulenwiderstand, Ansprechspannung (Ans)/Abfallspannung (Abf)): SiL 24, 24 VDC, 2000 Ohm, Ans 16,8/Abf 3,6 VDC
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
SIP
Kontaktart:
1 Schließer
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (AC):
200 V
Schaltspannung (DC):
200 V
Schaltstrom:
500 mA
Spulenspannung (DC):
24 V
Spulenwiderstand:
2 kΩ
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00157 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.