Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reedrelais, 3 W, Wechsler, 0,25 A, DIP12-1C90-51D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reedrelais, 3 W, Wechsler, 0,25 A, DIP12-1C90-51D
Reedrelais, 3 W, Wechsler, 0,25 A, DIP12-1C90-51D
Reedrelais, 3 W, Wechsler, 0,25 A, DIP12-1C90-51D
Artikel-Nr.:
     4502-30G4954
Hersteller:
     Standex Electronics
Herst.-Nr.:
     DIP12-1C90-51D
EAN/GTIN:
     4099889350623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
dlr relais
Reedrelais Typ Standex-Meder DiP-1C90-. Ausführung: DiP zweireihig, Rastermaß: 2,54 mm, mit Lötkontakten für Leiterplattenmontage. Schaltleistung: 3,0 W, Schaltspannung: 175 VDC, Schaltstrom: 0,25 A, Transportstrom: 1,2 A, Kontaktwiderstand: 150 m Ohm, Durchbruchspannung: 200 VDC, Schaltzeit mit Prellen: 0,7 ms, Abfallzeit: 1,0 ms. Ausführung mit 1 Wechsler mit Schutzdiode Typ 1C90-51D. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Spulenwiderstand, Ansprechspannung (Ans)/Abfallspannung (Abf)): DiP 12, 12 VDC, 500 Ohm, Ans 8,4/Abf 1,8 VDC
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
DIP
Kontaktart:
1 Wechsler
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
3 W
Schaltspannung (AC):
175 V
Schaltspannung (DC):
175 V
Schaltstrom:
250 mA
Spulenspannung (DC):
12 V
Spulenwiderstand:
500 Ω
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00192 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Klein-Relais, Miniatur-Relais, Signalrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.