Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reedrelais, 3 W, Wechsler, 0,25 A, DIP24-1C90-51D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reedrelais, 3 W, Wechsler, 0,25 A, DIP24-1C90-51D
Reedrelais, 3 W, Wechsler, 0,25 A, DIP24-1C90-51D
Reedrelais, 3 W, Wechsler, 0,25 A, DIP24-1C90-51D
Artikel-Nr.:
     4502-30G4956
Hersteller:
     Standex Electronics
Herst.-Nr.:
     DIP24-1C90-51D
EAN/GTIN:
     4099889350630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
dlr relais
Reedrelais Typ Standex-Meder DiP-1C90-. Ausführung: DiP zweireihig, Rastermaß: 2,54 mm, mit Lötkontakten für Leiterplattenmontage. Schaltleistung: 3,0 W, Schaltspannung: 175 VDC, Schaltstrom: 0,25 A, Transportstrom: 1,2 A, Kontaktwiderstand: 150 m Ohm, Durchbruchspannung: 200 VDC, Schaltzeit mit Prellen: 0,7 ms, Abfallzeit: 1,0 ms. Ausführung mit 1 Wechsler mit Schutzdiode Typ 1C90-51D. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Spulenwiderstand, Ansprechspannung (Ans)/Abfallspannung (Abf)): DiP 24, 24 VDC, 2000 Ohm, Ans 16,8/Abf 3,6 VDC
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
DIP
Kontaktart:
1 Wechsler
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
3 W
Schaltspannung (AC):
175 V
Schaltspannung (DC):
175 V
Schaltstrom:
250 mA
Spulenspannung (DC):
24 V
Spulenwiderstand:
2 kΩ
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00344 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Klein-Relais, Miniatur-Relais, Signalrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.