Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reedrelais, 10 W, Schließer, 0,5 A, HE3621A2410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reedrelais, 10 W, Schließer, 0,5 A, HE3621A2410
Reedrelais, 10 W, Schließer, 0,5 A, HE3621A2410
Reedrelais, 10 W, Schließer, 0,5 A, HE3621A2410
Artikel-Nr.:
     4502-30G5337
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     HE3621A2410
EAN/GTIN:
     4099889350746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Miniatur-Reedrelais Serie HE3600 Typ Hamlin HE3621. Im SiL-Gehäuse, mit oder ohne Schutzdiode; Rastermaß: 5,08 mm, Kontaktart: 1 Schließer, Schaltleistung: max. 10 W, Schaltspannung: max. 200 VDC, Schaltstrom: max. 0,5 A, Transportstrom: max. 1,2 A, Sperrspannung Kontakte/Spule: min. 1500 VAC, Kontaktwiderstand: max. 150 m Ohm, Ansprech-/Abfallzeit: max. 0,5/0,5 ms, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Ausführung mit 1 Schließer und Schutzdiode. Technische Merkmale (Typ, Spulennennspannung, Spulenwiderstand (±10 %)): HE3621A2410, 24 VDC, 2150 Ohm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
SIP
Kontaktart:
1 Schließer
Rastermaß:
5.08 mm
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (DC):
200 V
Schaltstrom:
500 mA
Spulenspannung (DC):
24 V
Spulenwiderstand:
2.15 kΩ
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0017 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedkontakt, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Klein-Relais, Miniatur-Relais, Signalrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
700
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 2,91*
5
€ 8,95*
ab € 2,19*
€ 3,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 700 Stück ( entspricht € 2.037,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.