Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reedrelais, 10 W, Schließer, 0,5 A, HE3321A0400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reedrelais, 10 W, Schließer, 0,5 A, HE3321A0400
Reedrelais, 10 W, Schließer, 0,5 A, HE3321A0400
Reedrelais, 10 W, Schließer, 0,5 A, HE3321A0400
Artikel-Nr.:
     4502-30G605
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     HE3321A0400
EAN/GTIN:
     4099889350951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Miniatur-Reedrelais Serie HE3300 Typ Hamlin HE3321. Im SiL-Gehäuse; Kontaktart: 1 Schließer oder 1 Wechsler, Schaltleistung: max. 10 W (1 Schließer), 5,0 W (1 Wechsler), Schaltspannung: max. 200 VDC (1 Schließer), 175 VDC (1 Wechsler), Schaltstrom: max. 0,5 A (1 Schließer), 0,25 A (1 Wechsler), Transportstrom: max. 1,2 A (1 Schließer), 1,5 A (1 Wechsler), Sperrspannung Kontakte/Spule: min. 2500 VAC, Kontaktwiderstand: max. 150 m Ohm (1 Schließer), 200 m Ohm (1 Wechsler), Ansprech-/Abfallzeit: max. 1,0/1,0 ms (1 Schließer), 3,0/3,0 ms (1 Wechsler), Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Ausführung mit 1 Schließer. Technische Merkmale (Typ, Spulennennspannung, Spulenwiderstand (±10 %)): HE3321A0400, 5,0 VDC, 500 Ohm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
SIP
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (DC):
200 V
Schaltstrom:
500 mA
Spulenspannung (DC):
5 V
Spulenwiderstand:
500 Ω
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Klein-Relais, Miniatur-Relais, Signalrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
480
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,07*
1 Tag
5905
1
€ 14,99*
ab € 1,32*
€ 2,52*
1
€ 6,90*
ab € 1,53*
€ 3,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 480 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 480 Stück ( entspricht € 993,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.