| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-30G798 Herst.-Nr.: 1393827-2 EAN/GTIN: 4099889370454 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Haltebügel für Kammrelais Typ 1393. Passend zu den beschriebenen Fassungen. Technische Merkmale (Typ, Relaisgröße (Gr.), Relaisausführung (Relais)): 0-1393827-2, Gr. 2, Relais N, P, S Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | Kammrelais | Zubehörart: | Haltebügel | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.00054 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Relais-Zubehör, Relaishaltebügel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |