Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseleiste, gerade, ABS, (L x B x H) 258.9 x 35 x 23.9 mm, grauweiß, A0114370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseleiste, gerade, ABS, (L x B x H) 258.9 x 35 x 23.9 mm, grauweiß, A0114370
Gehäuseleiste, gerade, ABS, (L x B x H) 258.9 x 35 x 23.9 mm, grauweiß, A0114370
Artikel-Nr.:
     4502-30H1009
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A0114370
EAN/GTIN:
     4099889553079
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseleiste, A0114370, OKW Gehäuseleiste ohne Schlitze für oben. Zum Einrasten in die Gehäuseschale.
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Breite:
35 mm
Farbe:
grauweiß
Höhe:
23.9 mm
Länge:
258.9 mm
Material:
ABS
Zubehörart:
Gehäuseleiste
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A0354270
ab € 6,11*
Zubehör
OKW
A0334270
ab € 9,79*
Zubehör
OKW
A0314270
ab € 4,92*
Zubehör
OKW
A0124370
ab € 5,34*
Zubehör
OKW
A0134370
ab € 5,39*
Zubehör
OKW
A0144370
ab € 5,38*
Zubehör
OKW
A0344216
ab € 32,48*
Zubehör
OKW
A0344218
ab € 32,56*
Zubehör
OKW
A0344217
ab € 32,42*
Zubehör
OKW
A0350007
ab € 0,39*
Zubehör
OKW
A0324270
ab € 12,22*
Zubehör
OKW
A0105280
ab € 5,88*
Zubehör
OKW
A0106280
ab € 6,41*
Zubehör
OKW
A0105270
ab € 5,89*
Zubehör
OKW
A0106270
ab € 6,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.