Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 118 x 180 x 47.5 mm, schwarz, IP40, A0519009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 118 x 180 x 47.5 mm, schwarz, IP40, A0519009
ABS Gehäuse, (L x B x H) 118 x 180 x 47.5 mm, schwarz, IP40, A0519009
Artikel-Nr.:
     4502-30H1063
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A0519009
EAN/GTIN:
     4099889545784
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Pultgehäuse
Tischgehäuse
Zweiteiliges Kunststoffgehäuse mit geneigtem Bedienfeld 1 mm vertieft. Im Unterteil Befestigungstürme und Führungsstege für den horizontalen und vertikalen Einbau von Leiterplatten.
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
47.5 mm
Länge:
118 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0318 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse okw, pultgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,01*
€ 38,68*
€ 8,95*
ab € 36,64*
€ 53,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
180667
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.