Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 128 x 94 x 3 mm, schwarz, IP40, A0612009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 128 x 94 x 3 mm, schwarz, IP40, A0612009
ABS Gehäuse, (L x B x H) 128 x 94 x 3 mm, schwarz, IP40, A0612009
Artikel-Nr.:
     4502-30H1064
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A0612009
EAN/GTIN:
     4099889545791
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Zweiteiliges Kunststoffgehäuse in flacher Bauweise für Tisch- und Wandanwendungen. Ergonomisch günstig geneigtes Bedienfeld mit 10°-Neigung, 1,2 mm vertieft zum Schutz von Folientastaturen. Befestigungsdome in Unter- und Oberteil. Großer Flansch für Schnittstellen an der Rückseite des Oberteils.
Weitere Informationen:
Breite:
94 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
3 mm
Länge:
128 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0143 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abs-gehäuse okw, Gehäuse, Pultgehäuse, Tastaturengehäuse, Tastenfeldgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A9199008
ab € 0,72*
Zubehör
OKW
B1350048
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.