Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 123 x 94 x 3 mm, schwarz, IP40, A0612109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 123 x 94 x 3 mm, schwarz, IP40, A0612109
ABS Gehäuse, (L x B x H) 123 x 94 x 3 mm, schwarz, IP40, A0612109
Artikel-Nr.:
     4502-30H1065
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A0612109
EAN/GTIN:
     4099889545807
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Pultgehäuse
Tischgehäuse
Zweiteiliges Kunststoffgehäuse in hoher Bauweise für Tisch- und Wandanwendungen. Ergonomisch günstig geneigtes Bedienfeld mit 10°-Neigung, 1,2 mm vertieft zum Schutz von Folientastaturen. Befestigungsdome in Unter- und Oberteil. Großer Flansch für Schnittstellen an der Rückseite des Oberteils.
Weitere Informationen:
Breite:
94 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
3 mm
Länge:
123 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0163 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse okw, pultgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Tastaturengehäuse, Tastenfeldgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,17*
€ 35,87*
€ 8,95*
ab € 36,16*
€ 52,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A9199008
ab € 0,72*
Zubehör
OKW
B1350048
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.