Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blenden 189,34x51,97x24,8 mm, grauweiß, ABS, B2023007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blenden 189,34x51,97x24,8 mm, grauweiß, ABS, B2023007
Blenden 189,34x51,97x24,8 mm, grauweiß, ABS, B2023007
Artikel-Nr.:
     4502-30H1869
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B2023007
EAN/GTIN:
     4099889556049
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Blenden mit Lüftung. Die Blenden werden seitlich auf die L-Schalen aufgeschoben und halten selbsttätig.
Weitere Informationen:
Breite:
51.97 mm
Farbe:
grauweiß
Höhe:
24.8 mm
Länge:
189.34 mm
Material:
ABS
Zubehörart:
Seitenverkleidung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Blende, Gehäuseblende, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
B2116007
ab € 23,41*
Zubehör
OKW
B2129007
ab € 27,93*
Zubehör
OKW
B2133012
ab € 4,64*
Zubehör
OKW
B2022007
ab € 10,30*
Zubehör
OKW
B2023005
ab € 10,30*
Zubehör
OKW
B2116407
ab € 3,75*
Zubehör
OKW
B2129407
ab € 5,47*
Zubehör
OKW
B2116307
ab € 3,25*
Zubehör
OKW
B2129307
ab € 4,26*
Zubehör
OKW
B2116707
ab € 4,74*
Zubehör
OKW
B2129707
ab € 6,55*
Zubehör
OKW
B2116507
ab € 34,12*
Zubehör
OKW
B2129507
ab € 37,19*
Zubehör
OKW
A9199008
ab € 0,73*
Zubehör
OKW
B2134012
ab € 2,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.