Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Elektromechanik
>
Gehäuse
>
Kleingehäuse und Modulgehäuse
>
Artikel
Aluminium Gehäuse, (Ø x H) 120 x 70 mm, schwarz (RAL 9005), IP40, ER126059
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-30H3037
Hersteller:
OKW
Herst.-Nr.:
ER126059
EAN/GTIN:
4099889514544
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kleingehäuse
Handgehäuse
Handgerätegehäuse
Gehäuse, ER126059, OKW 4-teiliges Gehäuse für vielfältige Einsatzbereiche. Stabiler Rahmen aus Aluminium, glasperl-gestrahlt und eloxiert. Kunststoffteile aus ASA+PC-FR mit guter UV-Beständigkeit und hohem Flammschutz. Befestigungsdome für Platinen und Bauteile im Ober- und Unterteil. Oberteil mit vertieft liegender Fläche zum Schutz der Folientastatur. Unterteil mit Öffnung und Deckel zum Verschrauben: Praktisch für den Einsatz eines Batteriefachs oder als Zugang zum Innenraum, z.B. für Memory Card oder Batterien, die direkt auf der Platine befestigt sind. Batteriefach-Set 3 x AA mit Kontaktfedern, Batterie-Clips, Knopfzellenhalter und Wandbefestigung als Zubehör.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
120 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
70 mm
Material:
Aluminium
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Gehäuse
>
Kleingehäuse und Modulgehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Mobilgehäuse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,05*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batterie-Clip
OKW
A9193035
ab € 0,56*
Zubehör
Batterie-Clip
OKW
A9193036
ab € 0,57*
Zubehör
Batteriefach, 2 AA
OKW
EZ060609
ab € 4,35*
Zubehör
Batteriehalter für Knopfzelle Ø 12 mm, 1 Zelle, Leiterplattenmontage
OKW
A9193039
ab € 2,28*
Zubehör
Batteriehalter für Knopfzelle Ø 16 mm, 1 Zelle, Leiterplattenmontage
OKW
A9193040
ab € 3,14*
Zubehör
Batteriehalter für Knopfzelle Ø 20 mm, 1 Zelle, Leiterplattenmontage
OKW
A9193037
ab € 30,11*
Zubehör
Batteriehalter für Knopfzelle Ø 23 mm, 1 Zelle, Leiterplattenmontage
OKW
A9193038
ab € 3,14*
Zubehör
Extender-Set, schwarz, ABS+PC, EZ031209
OKW
EZ031209
ab € 3,22*
Zubehör
Selbstformende Schraube 2,5 x 6 mm (PZ1)
OKW
A0305031
ab € 0,103*
Zubehör
Verpolungsschutz, Pluspol
OKW
A9193033
ab € 1,47*
Zubehör
Verpolungsschutz, Pluspol
OKW
A9193034
ab € 1,51*
Zubehör
Wandbefestigung, schwarz, ABS+PC, EZ030109
OKW
EZ030109
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen