Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Impulszähler, B16.21, 24 VDC / 0, SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Impulszähler, B16.21, 24 VDC / 0, SW
Einbau-Impulszähler, B16.21, 24 VDC / 0, SW
Einbau-Impulszähler, B16.21, 24 VDC / 0, SW
Artikel-Nr.:
     4502-30K365
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     B16.21, 24 VDC / 0, SW
EAN/GTIN:
     4099891454821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
fritz kübler impulszähler
impulszähler
Einbau-Impulszähler Typ Kübler B 16.21. Sechsstellig, mit Rückstelltaste; Gehäuse: Kunststoff, schwarz, Befestigung: durch Spannbügel, Zählfrequenz: 10 Imp./s DC, 18 Imp./s AC, Mindestimpulsdauer DC/AC: 60/22,2 ms, Mindestpause DC/AC: 40/33,3 ms, Leistungsaufnahme DC/AC: ca. 1,0 W/2,9 VA, Temperaturbereich: –10 bis +60 °C, Einschaltdauer: 100 %, Spannungstoleranz: 10 %, Ziffernhöhe: 4,5 mm, Schalttafelauschnitt: 25 x 50 mm. Typ: 1.230.211.013, 24 VDC
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Breite:
48 mm
Einbautiefe:
66 mm
Höhe:
24 mm
Impulsdauer:
60 ms
Montage:
Einbaumontage
Schutzart (IP):
IP55
Spannung:
230 VAC
Zählfrequenz:
10 Hz
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.11135 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.