Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Impulszähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Impulszähler
Einbau-Impulszähler
Artikel-Nr.:
     4502-30K384
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 875 107
EAN/GTIN:
     4099891454876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler hengstler
impulszähler
Einbau-Impulszähler Typ Hengstler 0875. Fünfstellig, mit Rückstelltaste (auf Null), Spannfederbefestigung und Kunststoff-Frontkappe; Betrieb: je nach Typ 12 V und 24 V Gleichspannung, sowie 230 V Wechselspannung. Der Kontaktanschluss erfolgt durch Flachstecker 2,8 x 0,8 mm. Maße: B 41,5, H 31, T 64,2 mm, Gewicht: ca. 100 g. Typ: 0875.107, 24 VDC
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker
Breite:
41.5 mm
Einbautiefe:
64.2 mm
Höhe:
31 mm
Impulsdauer:
50 ms
Montage:
Einbaumontage
Schutzart (IP):
IP40
Spannung:
230 VAC
Zählfrequenz:
10 Hz
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.09629 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.