Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Impulszähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Impulszähler
Einbau-Impulszähler
Artikel-Nr.:
     4502-30K4098
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     CUB4L02B
EAN/GTIN:
     4099891455026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler
CUB4L02B, Ausf. mit roter LCD addiert Impulse bis zu 5,0 kHz (auf 50 Hz bedämpfbar) und zeigt die Summe auf einer brillanten Anzeige an. Es gibt drei verschiedene, 6stellige Anzeigen mit 12 mm Höhe und zwar eine Standard-LCD, sowie Ausführungen mit leuchtenden Ziffern in grün oder rot. Alle handelsüblichen Sensoren, wie pnp-/npn-schaltende Sensoren oder Schaltkontakte können angeschlossen werden. Die Hysterese beträgt low/0,5 V, high/4,0 bis 28 V. Der Zähler kann sowohl von der Frontseite, als auch extern auf Null zurückgestellt werden. Das Gerät versorgt sich über eine interne 3,0 V-Lithium-Batterie, die eine Datensicherung von ca. 10 Jahren ermöglicht, die leuchtenden Ziffern benötigen zusätzlich 10 bis 28 V DC/35 mA. Ein anschraubbares Netzteil erlaubt den Betrieb mit 85 bis 250 VAC und gibt gleichzeitig eine Sensorversorgung 12 V DC/80 mA ab. Das robuste Kunststoffgehäuse (H 39, B 75, T 35 mm) erreicht von der Frontseite die hohe Schutzart IP 65 und passt in den DIN-Schalttafelausschnitt 33 x 68 mm.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Breite:
48 mm
Einbautiefe:
66 mm
Höhe:
24 mm
Impulsdauer:
15 ms
Montage:
Einbaumontage
Schutzart (IP):
IP66
Spannung:
230 VAC
Zählfrequenz:
50 Hz
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.143 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zähler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 137,31*
€ 171,83*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 152,40*
€ 188,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,57*
€ 224,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,62*
€ 222,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,03*
€ 210,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,40*
€ 181,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.