Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Impulszähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Impulszähler
Einbau-Impulszähler
Artikel-Nr.:
     4502-30K4164
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 634 710
EAN/GTIN:
     4099891455071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler hengstler
impulszähler
Einbau-Impulszähler Typ Hengstler 634. Für Leiterplattenanschluss, mit hohem Schutz gegen magnetische Störungen, ohne Rückstellung, maschinenlötbar und waschbar; Einbaulage: Rollenachse waagrecht, Leistungsaufnahme: 50 bis 440 mW, Spannungstoleranz: ±10 %, Zählfrequenz max. 10 Imp./s, Impulsdauer: min. 50 ms, Einschaltdauer: 100 %, Betriebstemperatur: –10 bis +50 °C, Stellenzahl: 6, Zifferngröße: 4,0 mm, Lebensdauer: 10 Mio. Impulse, Beeinflussbarkeit magnetisch: mit 100 kA/m (PTB) nicht störbar. Ausführung stehend Typ 0634.7. Schutzart: Gehäuse IP 66, Anschlüsse IP 00. Typ: 0 634 710, 24 VDC, 335 + Rv 1,0 kOhm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Breite:
48 mm
Einbautiefe:
66 mm
Höhe:
24 mm
Impulsdauer:
50 ms
Montage:
Einbaumontage
Schutzart (IP):
IP66
Zählfrequenz:
10 Hz
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.02349 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.