Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiemessgerät, UMG 604EP-PRO 24V (UL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energiemessgerät, UMG 604EP-PRO 24V (UL)
Energiemessgerät, UMG 604EP-PRO 24V (UL)
Artikel-Nr.:
     4502-30K4185
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     UMG 604EP-PRO 24V (UL)
EAN/GTIN:
     4099891473556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Netzanalysator
netzanalysator janitza
Hochleistungs-Netzanalysator, 5216221, Janitza Power Analyser 24V (UL), Versorgungsspannung: 20...50V (45-65Hz) 20...70V DC , Messkategorie: 300V CATIII , 4 Spannungsmesseingänge, 4 Strommesseingänge , Messbereich: L - N: 10 -300V L - L: 17 - 520V 45 - 65Hz , Stromwandler:.../1,.../5A , 2 Digitaleingänge, 2 Digitalausgänge , 1 Temperatur-Messeingang , Zusatz-Speicher: 128MB Flash , Schnittstellen: RS232, RS485 , Schnittstelle: Profibus DP V0, Schnittstelle: Ethernet 10/100 BaseTX, Inkl.Web-Server sowie folgenden APP`s:, APP Messwertmonitor: Grafische Darstellung von online & historischen Messwerten , APP IEC 61000-2-4 Watchdog Light PRO: Überwachung der Spannungsqualitäts-Grenzwerte nach IEC 61000-2-4, APP Push Service PRO: Übertragung der Messdaten in Cloud basierte Softwarelösungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsanalysator
Batterie:
3 V
Steckverbinder:
RS-485/USB
Tonsignal:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.78 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: netzanalysator, multimeter catiii, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Analysator, Netzqualitätsanalysator, Netzqualitätsmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 995,98*
€ 1.085,47*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.188,80*
€ 1.272,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.272,02*
€ 1.513,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.260,82*
€ 1.500,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.228,61*
€ 1.462,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.207,52*
€ 1.436,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.188,80*
€ 1.414,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Janitza
BACNET KOMMUNIKATION (UMG 604)
ab € 131,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.