Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Impulszähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Impulszähler
Einbau-Impulszähler
Artikel-Nr.:
     4502-30K4205
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 635 550
EAN/GTIN:
     4099891455118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler hengstler
impulszähler
Einbau-Impulszähler Typ Hengstler 0 635. In kleiner Bauform, mit Schnappbefestigung für 35 mm-DIN-Schienen, ohne Rückstellung, gut ablesbar; Stellenzahl: 6, Prüfgeschwindigkeit: 10 Imp./s, Leistungsaufnahme: 80 mW/5,0 V, 200 mW/12 V, 400 mW/24 V, 350 mW/115 V, 665 mW/220 V, Einschaltdauer: 100 %, Restwelligkeit bei DC-Betrieb: max. 48 %, Betriebstemperatur: –10 bis +50 °C, Ziffernhöhe: 14 mm. Maße: 68,5 x 25,5, x 28 mm. Typ: 0 635 550, Betrieb 115/230 V AC/DC
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Breite:
25.5 mm
Höhe:
68.5 mm
Montage:
Einbaumontage
Schutzart (IP):
IP10
Spannung:
230 VAC
Zählfrequenz:
10 Hz
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0518 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zähler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 38,71*
€ 56,58*
€ 8,95*
ab € 54,85*
€ 73,56*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 65,15*
€ 82,93*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 85,13*
€ 122,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0 635 132
ab € 14,03*
Ähnlich
Hengstler
0 635 130
ab € 14,22*
Ähnlich
Hengstler
0 635 810
ab € 14,17*
Ähnlich
Hengstler
0635532
ab € 32,44*
Ähnlich
Hengstler
0 634 810
ab € 15,93*
Ähnlich
Hengstler
0 635 623
ab € 19,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.