Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzstromwandler, für Kabel 110 mm, (B x H x T) 235 x 219 x 79 mm, CT-AC RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Differenzstromwandler, für Kabel 110 mm, (B x H x T) 235 x 219 x 79 mm, CT-AC RC
Differenzstromwandler, für Kabel 110 mm, (B x H x T) 235 x 219 x 79 mm, CT-AC RC
Artikel-Nr.:
     4502-30K4390
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     CT-AC RCM A110N
EAN/GTIN:
     4251861100743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Teilbarer Differenzstromwandler, 1503462, Janitza Differenzstromwandler, teilbar, Innendurchmesser: 110 mm, Abmessung: 235x219x79 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Differenzstromwandler
Breite:
235 mm
Höhe:
219 mm
Kabeldurchmesser:
110 mm
Tiefe:
79 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
2.35 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler janitza, aufsteckstromwandler, stromwandler klasse 1, Automation, Fühler, Sensor, Stromsensor, Stromsonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 381,72*
€ 430,44*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 380,11*
€ 431,01*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 382,76*
€ 442,93*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 401,23*
€ 455,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 478,16*
€ 539,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,30*
€ 541,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,12*
€ 538,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,66*
€ 512,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,10*
€ 502,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,23*
€ 477,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.