Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzstromwandler, für Kabel 150 mm, (B x T) 275 x 259 mm, CT-AC RCM A150N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Differenzstromwandler, für Kabel 150 mm, (B x T) 275 x 259 mm, CT-AC RCM A150N
Differenzstromwandler, für Kabel 150 mm, (B x T) 275 x 259 mm, CT-AC RCM A150N
Artikel-Nr.:
     4502-30K4391
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     CT-AC RCM A150N
EAN/GTIN:
     4251861100750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Teilbarer Differenzstromwandler, 1503465, Janitza Differenzstromwandler, teilbar, Innendurchmesser: 150 mm, Abmessung: 275x259 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Differenzstromwandler
Breite:
275 mm
Kabeldurchmesser:
150 mm
Tiefe:
259 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
2.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler janitza, aufsteckstromwandler, stromwandler klasse 1, Automation, Fühler, Sensor, Stromsensor, Stromsonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 483,80*
€ 549,65*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 480,59*
€ 550,23*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 483,40*
€ 565,36*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 509,48*
€ 579,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 606,33*
€ 673,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,81*
€ 689,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,30*
€ 665,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,96*
€ 642,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,24*
€ 629,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,48*
€ 606,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.