Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelumbaustromwandler, 800 A, für Kabel 85 x 125 mm, (B x H x T) 58 x 198.15 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelumbaustromwandler, 800 A, für Kabel 85 x 125 mm, (B x H x T) 58 x 198.15 x
Kabelumbaustromwandler, 800 A, für Kabel 85 x 125 mm, (B x H x T) 58 x 198.15 x
Artikel-Nr.:
     4502-30K4453
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     KBU812 800/5A, 2,5VA, KL. 0,5
EAN/GTIN:
     4251861101078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Kabelumbaustromwandler, 15.02.870, Janitza Kerntyp: geteilt, Messfenster: 80x120 mm, Ith: 60 x In/1s, Überlastbarkeit: 120% dauerhaft, Schutzklasse: E (max 120°), Schutzart: IP20, Umgebungstemp.: -5...+40°C, max. Primärleitungsd.: Ø 28mm, Anschlusskabel: 3m, 1,5mm² Features * Speziell für digitale Messgeräte geeignet * Besonders schnelle Montage * Für Anwendung um isolierte Kabel bis 2 x 42 mm max. * Inklusive farbcodierter Sekundärleitungen * Zusätzliche Fixierung des Wandlers durch zwei mitgelieferte UV-beständige Kabelbinder * Für nachträglichen Einbau geeignet, da der Primärstromkreis nicht getrennt werden muss * Ideal für den Einsatz bei sehr kompakten Einbauräumen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Bemessungsstrom:
800 A
Breite:
58 mm
Höhe:
198.15 mm
Kabeldurchmesser:
85 x 125 mm
Tiefe:
155 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler janitza, aufsteckstromwandler, Automation, Fühler, Sensor, Stromsensor, Stromsonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 166,14*
€ 203,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,68*
€ 204,03*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 168,39*
€ 205,96*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 169,46*
€ 211,63*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 177,86*
€ 217,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,52*
€ 258,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,84*
€ 249,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,49*
€ 237,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,14*
€ 227,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,86*
€ 211,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.