Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 6-polig, Crimpanschluss, gerade, 44429300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 6-polig, Crimpanschluss, gerade, 44429300
Stecker, 6-polig, Crimpanschluss, gerade, 44429300
Stecker, 6-polig, Crimpanschluss, gerade, 44429300
Artikel-Nr.:
     4502-30P1232
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     44429300
EAN/GTIN:
     4044775042120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Rundsteckverbinder, 44429300, Lapp Kabel Rundsteckverbinder für Servoantriebe und Energieversorgung. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Großer Klemmbereich * Mechanische Beständigkeit * Optimale Zugentlastung * Robust * Störsignale * Wasserdicht Anwendungen * Anlagenbau * Servoantriebe und Servokonfektionen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kabeldurchmesser:
9 bis 14 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,75-10 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 69,46*
€ 86,34*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 69,06*
€ 86,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,28*
€ 86,69*
Frei Haus
ab € 71,53*
€ 88,72*
€ 6,90*
ab € 87,64*
€ 107,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.