Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-POWER-LS1.5-F6- 3+PE+2-9,0-14,0-(1) 44429300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     6012-41279122
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     44429300
EAN/GTIN:
     4044775042120
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder

EPIC-POWER-LS1.5-F6- 3+PE+2-9,0-14,0-(1) 44429300

Kupplungsstecker EPIC® POWER LS1.5 F6 3+PE+2 9,0-14,0 (1)
Kupplungsstecker
M 40
Stift
Anzahl der Kontakte: 3+PE+2
Klemmbereich (min./max.): 9mm - 14mm
Anwendungsgebiete: Anlagenbau
Servoantriebe und Servokonfektionen
Nutzen: EMV Ausführung für Leitungen mit großem Querschnitt
Vibrationssichere robuste Ausführung
höhere Leistung für Servomotoren
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Durchmesser des Steckverbinders:
46 mm
Gewindegröße (metrisch):
40
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
70 A
Umgebungstemperatur:
-20..125 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,75..10 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 69,46*
€ 86,34*
Frei Haus
ab € 69,06*
€ 86,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,28*
€ 86,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 71,53*
€ 88,72*
€ 6,90*
ab € 87,64*
€ 107,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.