Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Ethernet-Kabel, Cat 5, PROFINET, 4-adrig, 0,32 mm², AWG 22, grün, 2170888/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PUR Ethernet-Kabel, Cat 5, PROFINET, 4-adrig, 0,32 mm², AWG 22, grün, 2170888/10
PUR Ethernet-Kabel, Cat 5, PROFINET, 4-adrig, 0,32 mm², AWG 22, grün, 2170888/10
Artikel-Nr.:
     4502-30P1836
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170888/100
EAN/GTIN:
     4044774753218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PUR Ethernet-Kabel, Cat 5, PROFINET, 4-adrig, 0,32 mm², AWG 22, grün, 2170888/100
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Ethernet-Kabel
Außendurchmesser:
1.5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22
Bussystem:
PROFINET
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
Cat 5
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,32 mm²
Material:
PUR
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.052 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 488,45*
€ 501,11*
1
Frei Haus
ab € 488,61*
€ 509,99*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 490,986*
€ 512,386*
1
€ 5,95*
ab € 640,119*
€ 663,619*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 1.005,41*
€ 1.040,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.040,09*
€ 1.237,7071
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.036,81*
€ 1.233,8039
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.026,98*
€ 1.222,1062
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.012,36*
€ 1.204,7084
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.005,41*
€ 1.196,4379
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 10,0541* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.