Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Abisolierer
>
Abisolierzange
>
Artikel
Abisolierzange für PVC-Drähte, 0,02-10 mm², L 144 mm, 136 g, 61735813
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-30P192
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
61735813
EAN/GTIN:
4044777316915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
LAPP Abisolierzange für PVC-Drähte, 0,02-10 mm², L 144 mm, 136 g, 61735813
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abisolierzange
Geeignet für:
PVC-Drähte
Länge:
144 mm
Leiterquerschnitt:
0,02-10 mm²
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
0.136 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Handwerkzeuge
>
Abisolierzangen, Abmantelungswerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Abisolierzange
,
Automatik-Abisolierzange
,
Selbsteinstellende Abisolierzange
,
abisolierzange 10mm²
,
abisolierzange
,
lapp zubehör abisolierzange
,
Werkzeuge
,
Abmantelungswerkzeug
,
Kabelabisolierer
,
Kabelentmantler
,
Schneidegerät
,
Schneidwerkzeug
,
Handwerkzeug
,
Zange
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,41*
€ 187,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatz-Auflagebacken, 61735806
Lapp Kabel
61735806
ab € 2,85*
Zubehör
Kassette, gerade, schwarz für PVC-Drähte, 0,02-10 mm², 61735801
Lapp Kabel
61735801
ab € 25,88*
Zubehör
Kassette, rund, rot für PVC-Drähte, 4,0-16 mm², 61735802
Lapp Kabel
61735802
ab € 56,17*
Zubehör
Kassette, V-Form, blau für PTFE-Draht, 0,1-4,0 mm², 61735803
Lapp Kabel
61735803
ab € 37,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen