Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierschlauch, Innen Ø 4 mm, schwarz, PVC, -20 bis 85 °C, 61793050


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Isolierschlauch, Innen Ø 4 mm, schwarz, PVC, -20 bis 85 °C, 61793050
Isolierschlauch, Innen Ø 4 mm, schwarz, PVC, -20 bis 85 °C, 61793050
Artikel-Nr.:
     4502-30P3469
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61793050
EAN/GTIN:
     4044773198706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc-schlauch
Isolierschlauch ISY, 61793050, LAPP Der Isolierschlauch ISY aus PVC dient zur Bündelung elektrischer Leitungen und zur solation. EIGENSCHAFTEN * Oberfläche glatt * Nicht zum Schrumpfen geeignet Technische Details * Min. Temperatur: -20°C * Max. Temperatur: 85°C * Material: PVC * Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolierschlauch
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
4 mm
Material:
PVC
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Wanddicke:
0.5 mm
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Iso-Schlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,00*
ab € 0,07412*
€ 0,09862*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,07428*
€ 0,09878*
500
Frei Haus
ab € 0,07644*
€ 0,10154*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0926*
€ 0,1505*
24 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 0,1158*
€ 0,1508*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,1505*
€ 0,1791
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,1364*
€ 0,1623
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,1313*
€ 0,1562
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1226*
€ 0,1459
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1167*
€ 0,1389
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,0926*
€ 0,1102
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,0926* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.