Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernmeldeleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Fernmeldeleitung
Fernmeldeleitung
Artikel-Nr.:
     4502-30P3641
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1591311/100
EAN/GTIN:
     4044774746937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
LAPP 1591311/100 Fernmeldeleitung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
40
Außendurchmesser:
11 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Innendurchmesser:
0.6 mm
Material:
PVC
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 50 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.19 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-Y(ST)Y, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, j-y(st)y 20 x 2 x 0.28 mm², alarmkabel, datenkabel 40x0,8, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Fernmeldeanschlusskabel, Fernmeldeanschlussleitung, Fernmeldeleitung, Modularanschlusskabel, Modularkabel, Modularleitung, Modularverbindungskabel, Modularverbindungsleitung, Telefonanschlusskabel, Telefonanschlussleitung, Telefonkabel, Telefonleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,16016*
€ 2,72016*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,2441*
€ 2,8241*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,39*
€ 7,38*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 186,14*
€ 235,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,38*
€ 8,78
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,99*
€ 8,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,83*
€ 6,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,59*
€ 6,65
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,89*
€ 5,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,53*
€ 5,39
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,15*
€ 4,94
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,39*
€ 4,03
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,69*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,92*
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,25*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,80*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.