Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, H-B 16, 12-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Konta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, H-B 16, 12-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Konta
Stift-Kontakteinsatz, H-B 16, 12-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Konta
Artikel-Nr.:
     4502-30P711
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10170600
EAN/GTIN:
     4044773500790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic-steckverbinder 6 pol
epic steckverbinder
Kontakt-Einsatz, 10170600, LAPP Der Steckereinsatz für Stromlasten bis zu 35 A hat 12 Kontakte und einen Schraubanschluss. Er eignet sich für den Maschinenund Anlagenbau und Maschinenbautechnik. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Robust * Temperaturbeständig Anwendungen * Anlagenbau * Maschinenbau * Antriebstechnik * Bahnanwendungen / Fahrzeugbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
bestückt
Gehäusegröße:
H-B 16
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Polzahl:
12-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: epic-steckverbinder stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 12,512*
€ 16,462*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 12,54*
€ 16,48*
5
Frei Haus
ab € 12,892*
€ 16,952*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 13,34*
€ 19,11*
1
€ 6,90*
ab € 14,06*
€ 23,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.