Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 4-30 VDC, nullspannungsschaltend, 12-280 VAC, 12 A, Schraubmon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 4-30 VDC, nullspannungsschaltend, 12-280 VAC, 12 A, Schraubmon
Halbleiterrelais, 4-30 VDC, nullspannungsschaltend, 12-280 VAC, 12 A, Schraubmon
Artikel-Nr.:
     4502-31G1252
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SC841110
EAN/GTIN:
     3760283307186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
celduc halbleiterrelais
Halbleiterrelais, SC841110, Celduc Relais Leistungshalbleiterrelais, einphasiges SSR, mit Ausgangsschutz im Nulldurchgang. Anwendungen * Heizelemente * Entladungslampen * Glühbirnen und Infrarotlampen * Kondensatoren * Elektroventile und Elektromagnete * Leistungsschütze
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Nein
Montage:
Schraubmontage
Nennstrom:
12 A
Schaltart:
nullspannungsschaltend
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
600 V
Spannung:
12-280 VAC
Steuerspannung:
4-30 VDC
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.09357 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 34,86*
€ 42,02*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 36,96*
€ 49,24*
€ 6,90*
ab € 40,29*
€ 70,43*
1 Tag
96
€ 14,99*
ab € 51,97*
€ 71,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
celduc relais
1K460000
ab € 2,73*
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,95*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,02*
Zubehör
Panasonic
ERZV05D271
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.